4K対応16CH防犯カメラ専用レコーダー3TB組込
機能
カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画
ネットワーク機能:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,Wi-Fi,3G/4G,SNMP,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP-Filtter,PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,P2P,IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)20以下(HDD非搭載時)
電源AC100V-240V, 50/60Hz
本体質量(g)5200
対応OSiOS/Android
インターフェースUSB2.0×2
HDD4SATAポート(最大10TB対応/1ポート)
解像度録画解像度:4K/6MP/5MP/4MP/3MP/4M/1080P/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:HDMI 1:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1280×720・HDMI 2 , VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
表示モードIP拡張モードオフ:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割、IP拡張モードオン:単画面/4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/36分割
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性ONVIF 16.12, CGI Conformant
端子ネットワーク端子:1 RJ-45 Port (1000Mbps)
使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded Processor
出力端子HDMI×2/VGA×1/TV×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップメモリUSBデバイス/ネットワーク
映像圧縮方式AIコーディング/H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声入力1
音声出力1、BNC(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×421
映像入力CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声圧縮方式G.711A/G.711U/PCM
内容量1個
ネットワーク機能:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,Wi-Fi,3G/4G,SNMP,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP-Filtter,PPPoE,DDNS,FTP,Alarm Server,P2P,IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |