8.0メガピクセル バレット型 ネットワーク防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー
形状バレット
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
電源DC12V PoE (802.3af)(Class 0)
本体質量(g)820
レンズ3.7mm~11mm(電動)
有効画素数829万画素 [3840×2160px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
最大消費電力(W)14.3
照度(Lx)0/F1.9(IR on)
焦点距離(mm)最短:200
互換性ONVIF, PSIA, CGI
撮像素子1/1.8インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
映像圧縮方式H.265 / H.264H / MJPEG
実撮影画角H:112°~46°、V:60°~26
照射距離(m)赤外線:最大約60
距離DORI距離:広角時)検知:83m / 観察:33m / 認識:17m / 特定:8m、望遠時)検知:190m / 観察:76m / 認識:38m / 特定:19m
映像出力RJ-45(10/100 Base-T)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×79×75.9
防水IP67
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |