8.0メガピクセル ドーム型 ネットワーク防犯カメラ

8.0メガピクセル ドーム型 ネットワーク防犯カメラ ヤザワコーポレーション

付属品ビス、コンクリートアンカー 形状ドーム ホワイト 材質(本体)アルミニウム 電源DC12V PoE (802.3af)(Class 0) 本体質量(g)490 レンズ3.7mm~11mm(電動) 有効画素数829万画素 [3840×2160px] 機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR 寸法(Φ×mm)122×88.9 最大消費電力(W)10.9 照度(Lx)0/F1.9(IR on) 焦点距離(mm)最短:200 互換性ONVIF, PSIA, CGI 撮像素子1/1.8インチ CMOS 使用条件-30℃~60℃/湿度95%以下 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC:FCC Part 15 Subpart B 映像圧縮方式H.265 / H.264H / MJPEG 実撮影画角H:112°~46°、V:60°~26 照射距離(m)赤外線:最大約30 距離DORI距離:広角時)検知:83m / 観察:33m / 認識:17m / 特定:8m、望遠時)検知:190m / 観察:76m / 認識:38m / 特定:19m 映像出力RJ-45(10/100 Base-T) 防水IP67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13154927 NC56C
オープン
56,980
62,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 500 / 税込 550
北海道地方 1 500 / 税込 550
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする