YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
PoEスイッチ
色
ブラック
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
ポート数
消費電力(W)
電源
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155146
NCR65A
スイッチング:52 Gbps
24ポート
Port1&2 Hi-PoE (60), PoE+, PoE 1ポート最大30, 合計最大360"
DC100~240V
3510
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13155137
NCR64A
スイッチング:52Gbps
16ポート
Port1&2 Hi-PoE (60W), PoE+, PoE / 1ポート最大30, 合計最大240
DC100~240V
3510
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13155119
NCR62A
スイッチング:6.8 Gbps
4ポート
PoE:Port4 最大60 (合計最大96)
DC48~57V
480
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13155128
NCR63A
スイッチング:8.8 Gbps
8ポート
PoE:Port1, 5 最大60 / Port2, 3, 4, 6, 7, 8 最大30 (合計最大120)
DC48~57V
590
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。