PoEスイッチ8ポート
色ブラック
容量スイッチング:8.8 Gbps
消費電力(W)PoE:Port1, 5 最大60 / Port2, 3, 4, 6, 7, 8 最大30 (合計最大120)
スイッチePoE :48V
電源DC48~57V
本体質量(g)590
メモリーパケットバッファメモリー:2.75 Mb
電気抵抗(Ω)CAT5e / CAT6, < 10 / 100 m
動作温度(℃)-30~65
動作湿度(%)10~90
雷サージ電流耐量(kA)Common Mode:4、Differential Mode:2
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×150×100
イーサネット対応1×1000 Base-X、1×10/100/1000 Base-T、8×10/100 Base-T (PoE power supply)
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |