PoEスイッチ16ポート
色ブラック
容量スイッチング:52Gbps
消費電力(W)Port1&2 Hi-PoE (60W), PoE+, PoE / 1ポート最大30, 合計最大240
電源DC100~240V
本体質量(g)3510
容量(W)PoE:240
最大消費電力(W)18
メモリーパケットバッファメモリー:4 Mb
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)5~90
雷サージ電流耐量(kA)Common Mode 2, Differential Mode 1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×44×300
コンソールRS23シリアル: 1×RS232
イーサネット対応16×10/100/1000 Base-T PoEポート, 2×100/1000 Base-X
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |