曜日別特売

クリーンカップ キララ

クリーンカップ キララ - リスパッククリーンカップ キララ - リスパック

フリンジにキラキラ模様をつけて輝きがプラス。帯ラベルや帯フィルムに対応。底面にストッパー機能つき。段積みしやすい設計で、11センチまでの浅型コンテナーに2段積み可能です。サラダやフルーツだけでなく、惣菜や冷麺、冷製パスタにもお使いいただけます。

材質A-PET寸法(mm)200×135×36容量(mL)約530、首下:390内容量1ケース(50枚×16袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13201529D20-13B
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13201538D20-13B 黒
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする