曜日別特売
D20-13B 黒 クリーンカップ キララ リスパック 13201538

クリーンカップ キララ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×16袋)注文コード13201538品番D20-13B 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フリンジにキラキラ模様をつけて輝きがプラス。帯ラベルや帯フィルムに対応。底面にストッパー機能つき。段積みしやすい設計で、11センチまでの浅型コンテナーに2段積み可能です。サラダやフルーツだけでなく、惣菜や冷麺、冷製パスタにもお使いいただけます。

材質A-PET寸法(mm)200×135×36容量(mL)約530、首下:390

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする