エコアカップ
A-PETと同等の耐熱温度でありながらA-PETよりも軽い素材のエコアシリーズ。流通耐熱素材の植物由来ハイブリッド容器。サラダや総菜、フルーツなどに最適です。本体のみ、蓋は別売りです。
材質PLA-S
寸法(mm)119×119×25
容量(mL)約215
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190302
バイオマス配合率(%)55
バイオマスプラ(BP)マーク認定
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)55
生分解性プラスチック種別PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号509
生分解性プラマーク登録番号1098
内容量1ケース(100枚×20袋)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |