ニュートカップ NTスライス
こちらの商品は15Bの蓋または15-OCの本体としてお使いいただけます。
材質PLA
寸法(mm)153×153×50
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190303
バイオマス配合率(%)95
バイオマスプラ(BP)マーク認定
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)95
生分解性プラスチック種別PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号510
生分解性プラマーク登録番号1098
内容量1ケース(50枚×18袋)
注意
※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |