DDR5-4800 UDIMM ECC 2Rx8 32GB

DDR5-4800 UDIMM ECC 2Rx8 32GB アドテック

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。

規格DDR5-4800 ピン数(ピン)288 容量(GB)32GB 1枚 メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400) メモリーインターフェイスUDIMM ECC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13174055 ADS4800D-E32GDB
オープン
67,980
74,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする