WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用

WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) WS用 PC3L-14900 DDR3L-1866 240p EDIMM 1.5/1.35v共用 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。

規格DDR3L-1866 ピン数(ピン)240 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC3L-14900 メモリーインターフェイスEDIMM 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13266464 CK4GX2-D3LUE1866 8(4×2)
オープン
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13266480 CK8GX2-D3LUE1866 16(8×2)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする