デジタル角度計
製品上部には水準器を搭載しており、底部にはマグネットがあり、柱や天井等にも取り付けて角度測定ができます。製品が上下逆さまになった場合はディスプレイの上下も入れ替わって角度の確認が容易です。
仕様底部マグネット:あり、水準器:あり
寸法(mm)60×55×30
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4形電池×2本
角度の測定範囲(°)0~90(×2)
測定精度(°)±0.2
内容量1個
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-05
- 用途:
- 産業用カメラの設置角度調整
サービス業
産業用カメラの設置位置が狭い場所なので小型で使い易かった。満足です。
- 対象商品:
- 13267724
2024-05-10
- 用途:
- 製品の角度測定
角度はきちんと表示されます。
問題点
・相対角度モードの時に基準面を0度にセットできない確率が高い
センサーの精度?
・絶対モードは信用していいのかどうかわからない。
信頼に足りるほどのブランド力は無い。
・0角ボタンを押す度に相対と絶対が切り替わってしまう仕様も謎。
使いづらい
使えないわけではないが2個めは無いかなと。
2人が参考にしています