Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット

Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット - NSPNヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット - NSP

最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。
発熱体は背中と腹部に装着可能。
全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。
首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない
内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ

用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。種別ベスト機能発熱・防寒ブラック素材フリースセット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS)内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13268099NC-5042/ブラック/S+NZ-RHEAT3+NZ-LIBSS6138
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268108NC-5042/ブラック/M+NZ-RHEAT3+NZ-LIBSM6138
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268117NC-5042/ブラック/L+NZ-RHEAT3+NZ-LIBSL6138
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268126NC-5042/ブラック/2L+NZ-RHEAT3+NZ-LIBS2L6942
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268135NC-5042/ブラック/3L+NZ-RHEAT3+NZ-LIBS3L6942
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268144NC-5042/ブラック/4L+NZ-RHEAT3+NZ-LIBS4L6942
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13268160NC-5042/ブラック/5L+NZ-RHEAT3+NZ-LIBS5L6942
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする