ニコテック
カッティングオイルCS
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途
マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用
タイプ
エマルジョン
適合範囲
マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用
希釈倍率
10~20倍
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.1MB)
注意
※使用の際は適切な保護具を着用して下さい。
※使用する際は製品の推奨希釈倍率を確認の上、水に希釈して使用して下さい。
※亜硝酸塩を含む防錆剤等と混同使用しないで下さい。
※容器はRoHS指令未対応です。
※直送品は個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13269894
OCS
1缶(4L)
4
¥
9,640
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13269910
OCS
1缶(18L)
18
¥
28,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません