ニコテック
カッティングオイルGF
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。
水溶性切削油剤です。
用途
研削盤等の一般粗研削用
タイプ
ソリューソン
適合範囲
研削盤等の一般粗研削用
希釈倍率
20~30倍
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.2MB)
注意
※使用の際は適切な保護具を着用して下さい。
※使用する際は製品の推奨希釈倍率を確認の上、水に希釈して使用して下さい。
※亜硝酸塩を含む防錆剤等と混同使用しないで下さい。
※容器はRoHS指令未対応です。
※直送品は個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13269998
OGF
1缶(4L)
4
¥
7,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13270007
OGF
1缶(18L)
18
¥
25,830
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません