ケーブルホルダー キューブ Sサイズ
デスク上のケーブルをすっきり配線できる、コンパクトでカラフルなケーブルホルダーシリーズです。
マウスやキーボードなどの入力機器のUSBケーブルのほか、スマートフォンの充電ケーブルなど、煩雑になりがちなケーブル類をまとめます。
ケーブルを交差させて十字状に配置したり、L字状に配置できるキューブタイプです。
複雑な配線を組み合わせて、直線的にすっきりまとめることができます。
15mm四方のコンパクトサイズなので、細いケーブルにも最適です。
ホルダー本体は、ケーブルを傷つけにくい柔らかい素材と形状を採用。ケーブルの着脱や配線時、使用時にケーブルへの負荷を抑えます。
ホルダーの裏面には、固定用の粘着テープが付属。
場所を選ばず、様々な場所にしっかり固定することが可能です。
ホルダー1つに複数のケーブルを配線することが可能。
様々なケーブルをすっきりまとめることができます。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上パーツ:約15×15×11.4、下パーツ:約11.9×11.9×10.2
使用ケーブル径(Φmm)最大直径3.5
内容量1セット(2個)