MCO
回転式ノートPCスタンド ブラック
ノートPC・タブレットを置いて360°回転可能
画面を見やすくできる7段階角度調節機能
材質
ABS、シリコン
色
ブラック
耐荷重(kg)
5
本体質量(g)
587
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:約280×280×160、折りたたみ時:約280×280×22
適合サイズ
10インチ~15.6インチのノートPC、タブレット端末等(上記サイズは目安です。端末の形状や、底面のデザインにより使用できない場合がございます。)
設定角度(°)
7段階(22°/29°/32°/37°/41°/43°/45°)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13272019
NS-04/BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください