MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック

MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック MCO MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック MCO MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック MCO MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック MCO MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック MCO MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック MCO MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック MCO MagSafe対応スマホタブレットスタンド ブラック MCO

MagSafe純正充電器で充電しながら使用可能
出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ

材質アルミニウム、シリコン ブラック 質量(g)121 耐荷重(kg)2.5 対応機種12インチまでのタブレット、スマートフォン、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite(厚み:15mmまでのデバイス) 特性充電使用可能、折り畳み可能、角度調節、滑り止め 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約68×110×100、折りたたみ時:約68×24×125 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13272037 SST-17/BK
オープン
1,898
2,088 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする