ベストバランス パウチ
ミニチュア・ダックスフンドにぴったりのドッグフード(ウェットタイプ)です。
腰・関節の健康維持に、グルコサミン・コンドロイチンを配合
皮膚・毛づやの健康維持に、オメガ6&3脂肪酸をバランスよく調整
国産の良質な生鶏肉を調理
タイプミニチュア・ダックスフンド用
シリーズベストバランス
原材料肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(キャベツ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、植物性油脂、ショ糖、寒天、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)、グルコサミン塩酸塩、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)、コンドロイチン硫酸
保証栄養分析値タンパク質 8.5%以上、脂質 2.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 90.0%以下、エネルギー 約42kcal/1袋あたり
内容量1個(60g)