おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食
若齢猫に多いストルバイト尿石が、形成されにくいように配慮。
適正な尿pHコントロール:アミノ酸とミネラルのバランスを調整した栄養設計で、尿のpHを弱酸性(設計値pH6.0~6.4)になるようにコントロール
まぐろ・かつお・白身魚入り
タイプ下部尿路の健康維持用1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・白身魚入りシリーズねこ元気原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、コーングルテンミール)、肉類(ビーフミール、チキンミール、チキンエキス等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール)、野菜類(ビートパルプ)、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)保証栄養分析値タンパク質 29.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約360kcal/100gあたり