銀のスプーン缶
ユニチャームペット「銀のスプーン 缶」は、お魚のうまみをそのまま活かし、抜群のおいしさを実現したキャットフード(ウェットタイプ)です。
使いやすい便利なミニ缶サイズ(70g)
10歳頃からの愛猫の健康維持を考えて、ビタミンE・B群を調整
まぐろ
発色剤不使用
タイプ10歳頃からまぐろ
シリーズ銀のスプーン
原材料魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、調味料、増粘多糖類、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)
保証栄養分析値タンパク質 10.0%以上、脂質 0.3%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 88.0%以下、エネルギー 約36kcal/缶あたり
内容量1個(70g)