曜日別特売

超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

超硬ロングドリル 内部吸油タイプ - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ - ギガ・セレクションーリミテッド超硬ロングドリル 内部吸油タイプ - ギガ・セレクションーリミテッド

回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮
切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない
ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する
S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現
コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減
大きな芯厚により剛性を確保
ダブルマージンにより直進性を向上

硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)内容量1本
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13275957DRLXOH12D-031853.115.55045
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13275966DRLXOH15D-031903.115.55550
23,960
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13275975DRLXOH20D-0311053.115.56964
27,780
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
13275984DRLXOH25D-0311203.115.58379
29,420
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
13276000DRLXOH30D-0311353.115.59994
31,890
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
13276009DRLXOH12D-032853.2165045
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276018DRLXOH12D-033853.316.55045
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276027DRLXOH12D-034903.4175448
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276036DRLXOH12D-035903.517.55448
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276045DRLXOH15D-035953.517.56055
23,960
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276054DRLXOH20D-0351103.517.57772
27,780
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
13276070DRLXOH25D-0351303.517.59459
29,420
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
13276079DRLXOH30D-0351453.517.5111106
31,890
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
13276088DRLXOH12D-036903.6185448
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276097DRLXOH12D-037903.718.55448
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276106DRLXOH12D-0381003.8196457
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276115DRLXOH25D-0381353.81910296
29,420
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
13276124DRLXOH30D-0381553.819.5121115
31,890
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
13276140DRLXOH12D-0391003.9206457
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276149DRLXOH12D-0401004.0206457
22,760
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276158DRLXOH15D-0401054.0206862
23,960
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276167DRLXOH20D-0401254.0208882
27,780
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
13276176DRLXOH25D-0401404.020107101
29,420
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
13276185DRLXOH30D-0401604.020127121
31,890
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
13276194DRLXOH12D-0411004.120.56457
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276210DRLXOH15D-0411054.120.57064
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
13276219DRLXOH12D-0421004.2216457
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276228DRLXOH25D-0421504.221112106
30,540
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
13276237DRLXOH30D-0421704.221133127
33,020
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
13276246DRLXOH12D-0431004.321.56457
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276255DRLXOH12D-0441004.4226457
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276264DRLXOH12D-0451004.522.56457
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276280DRLXOH15D-0451154.522.57670
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
13276289DRLXOH20D-0451354.522.59992
29,110
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
13276298DRLXOH25D-0451554.522.5120114
30,540
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
13276307DRLXOH30D-0451804.522.5143135
33,020
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
13276316DRLXOH12D-0461004.6236457
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276325DRLXOH12D-0471004.723.56457
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276334DRLXOH12D-0481104.8247467
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276350DRLXOH12D-0491204.924.58172
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276359DRLXOH12D-0501205.0258172
23,580
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
13276368DRLXOH15D-0501205.0258577
24,790
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
13276377DRLXOH20D-0501455.025110102
29,110
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
13276386DRLXOH25D-0501705.025134126
30,540
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
13276395DRLXOH30D-0501955.025159151
33,020
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
13276404DRLXOH12D-0511205.125.58172
26,040
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
13276420DRLXOH15D-0511255.125.58679
27,980
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
13276429DRLXOH25D-0511755.125.5136129
34,350
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
13276438DRLXOH30D-0512005.125.5162457
37,130
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
13276447DRLXOH12D-0521205.2268172
26,040
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする