ノーブランド
チェーンカップリングケース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外幅(mm)
GD
2
×10
-3
(kgf・m
2
)
ねじ寸法M×個数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13294114
HC4016C
Oリング2個(P-48A)、ネジ2個(M5×12)、レンチ1本(No.4)
0.4
75
2.3
M5×4
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
13294130
HC5016C
Oリング2個(P-60)、ネジ2個(M6×15)、レンチ1本(No.5)
0.6
85
5.5
M6×4
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください