WAKI(和気産業)
KJ旗丁番左右兼用
左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。
軸心が取り外し可能な丁番になります。
用途
室内の扉に使用されています。
公団住宅などの扉にも使用されています。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100(開き)
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
6.5
仕上
ヘアーライン仕上げ
適合ビス
6mmまでの皿ビス
皿径(Φmm)
8
内容量
1枚
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
※付属ビスはございませんので、市販のビスをお買い求め下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13296370
BK1007
102
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13296379
BK1008
127
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください