EMERSON(エマーソン)
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶20L
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
容量(L)
20
材質(本体)
ステンレス鋼板
付属品
給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
3.7
危険物の類別
非危険物
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×465×345
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13298409
EM-141N
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください