EMERSON(エマーソン)
エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート
ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ
バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品
専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2
材質
本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~320
最大トルク(N・m)
20
コード長さ(m)
2
定格消費電力(W)
600
本体質量(kg)
2.7
使用電源(V)
AC100 (50/60Hz)
絶縁方式
二重絶縁
定格消費電流(A)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×180×370
総質量(kg)
4.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13298628
EM-269
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった