おててまもるくん

おててまもるくん - 長岡産業おててまもるくん - 長岡産業おててまもるくん - 長岡産業おててまもるくん - 長岡産業おててまもるくん - 長岡産業

挟まれによる受傷事故の防止にお役に立てます。
台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。
簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。

用途
台車運搬時の安全対策品に。
長さ(mm)
100
形状
パイプ
内容量
1箱(10個)
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
質量(g)
外径×内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13300150630003646940白32106×26
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13300134630003646830トラ柄(黒×黄)2686×26
オープン
取扱い終了
代替品有
13300125630003646730白2086×26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1330013463000364681330015063000364696300036469 おててまもるくん 長岡産業 13300150おててまもるくん長岡産業1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする