安全クッション”シマベニヤ”

安全クッション”シマベニヤ” - 日東エルマテリアル安全クッション”シマベニヤ” - 日東エルマテリアル

薄く軽く加工が容易です。
中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。
プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。
カッターナイフで切断可能です。

用途
養生用パネルに。
危険表示用パネルに。
トラスコ品番
331-9563
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
900
厚さ(mm)
2
色
緑/白
高さ(mm)
2
長さ(m)
2
縦(mm)
2000
横(mm)
900
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
使用場所
屋外用
内容量
1箱(10枚)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819322RW-36
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする