光
コーナーマット
透明なので目立ちにくいです。
用途
家具、机などの角部分保護に。
ケガ防止に。
トラスコ品番
734-9995
材質
PVC
長さ(mm)
42
幅(mm)
42
厚さ(mm)
15
色
透明
取付け方法
貼付タイプ
内容量
1箱(10パック×4個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05817660
KCT-17
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください