カーボーイ
安心クッションかまぼこ型
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途
強い衝撃の吸収材として
トラスコ品番
854-7831
材質
NBR
長さ(mm)
400
幅(mm)
66
厚さ(mm)
60
色
ブルー
高さ(mm)
60
長さ(m)
0.4
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819121
AC46
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください