安心クッション半円型

安心クッション半円型 - カーボーイ安心クッション半円型 - カーボーイ

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。

用途
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として。
トラスコ品番
854-7826
材質
NBR(発泡ゴム)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
26
色
ブルー
長さ(m)
0.4
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819830AC41
¥880
¥799
¥879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする