ストレッチネックベルト

ストレッチネックベルト ニーズ ストレッチネックベルト ニーズ ストレッチネックベルト ニーズ ストレッチネックベルト ニーズ ストレッチネックベルト ニーズ ストレッチネックベルト ニーズ

スマホ女子のストレートネック対策!つらい首・肩の疲れをスッキリさせるストレッチネックベルトです。
実は体重の1/10程度もあるといわれている頭(個人差有り)。とても重いんです。この重い頭をゆがんだままの姿勢で支えると、首への負担はとても大きく、首や肩が疲れるのは当たり前。
このネックベルトは台形で3段クッション構造。頭を支え、首筋を伸ばしストレッチをサポートします。
顎下と内側はメッシュ生地でムレにくく快適なつけ心地。面ファスナーでサイズ調節簡単、装着も簡単です。

材質本体生地部:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、本体メッシュ部:ポリエステル100%、中材:ポリウレタン樹脂 内容量1個
注意
※医療目的にご使用しないでください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13303519 0-31800-006 L 56 52×3×9 首回り32~45
オープン
1,690
1,859 (税込)
10日以内出荷
13303510 0-31800-005 M 55 50×3×9 首回り30~43
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする