マグネットターゲットシートセット

マグネットターゲットシートセット - KTCマグネットターゲットシートセット - KTCマグネットターゲットシートセット - KTCマグネットターゲットシートセット - KTC
(2件のレビュー)

国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。
印刷機で自作の手間を省きます。
1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。
ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。
PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。

用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質PVC、マグネット寸法(mm)633×475×328質量(kg)17.7シートサイズ(mm)1840×300内容量1セット
注意
※順次認識の際には、不要なターゲットは隠してください。
※法令で定められた資格を有する者が、自動車メーカーからの情報(整備指示書)を十分に理解し作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13304395ATT120
77,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-01
用途: フロントカメラ脱着の際のエーミング作業
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も繰り返し使えて持ち運びもコンパクトなので
非常に作業性が良い商品です。

対象商品 : 13304395
2023-05-24
用途: フロントカメラ エーミング
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手が良く、誰にでも容易に使いこなせる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする