EARTH MAN
10.8V専用充電アダプター
用途
10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー/インパクトドライバー用充電アダプター
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.7
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC13.5
対応機種
DDR-108LiA・IDR-108LiA
充電時間(分)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13304438
BC-108LiA
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください