バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)

バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) - G&YuバッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) - G&Yu

業界初完全メンテナンスフリー
BAC構造採用により、液の減少を大幅に抑えることができました。メンテナンス特性に優れ、面倒な補水作業が不要になり始業点検を大幅に改善する事ができました。また、精製水の購入も必要ありません。
ウイングプラス
高温下で連続使用されるタクシー専用バッテリーでは、両サイドのセルから極板の劣化が進む傾向がありました。SMF-TAXIでは、両サイドに耐熱カバーを採用し、液温の上昇や極板の劣化を抑えるように設計されました。
バッテリー電解液の最適化
電解液比重値を低くすることで寿命性能を向上させました。高温下・車両の連続使用・電装品の増加・アイストップ(マニュアル)と厳しい使用環境下でも極板の劣化を抑えることが可能になりました。
グリッドデザイン
高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、タクシー特有の高温下での連続使用にも強い耐腐食性能に優れた設計になりました。また、改良型ペースト採用により耐久性能を向上させました。

長さ(mm)
277
質量(kg)
17.5
横幅(mm)
172
総高さ(mm)
222
比重
満充電時:1.26
バッテリー容量(Ah)
【5時間率容量】56
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SHD-TAXI-D26R-GU 7290937872909378SHD-TAXI-D26R-GU
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
SHD-TAXI-D26L-GU 7290938772909387SHD-TAXI-D26L-GU
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする