こんなお得な商品も!
ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
(95)
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に!
持ち運びに便利な収納ケース入
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途
熱収縮チューブの加工に
板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に
シュリンクフィルムの収縮に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
塗装や接着剤・シール剥がしに
シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに
質量(kg)約0.6(本体のみ)
電流(A)(弱風)7.6、(強風)14.6
コード長さ(m)約2.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約245×80×195
周波数50/60Hz
流量(L/min)吐出:(弱風)約350、(強風)約700
定格時間(分)20
風量調整(2段階)弱風/強風
内容量1個
板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に
シュリンクフィルムの収縮に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
塗装や接着剤・シール剥がしに
シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-08
- 用途:
- ラバーグリップの収縮など
作りもしっかりしていて最大が1500W以下でケースもついており、とても使いやすいと思います。
ラバーグリップの収縮に使用しましたが、弱できれいに収縮でき音も静かでした。
長時間の連続使用をしなければ長持ちしそうな気がします。
- 対象商品:
- 13304815
2024-01-22
- 用途:
- シュリンクフィルムの収縮など
製造業
従来使っていた物が古くなり、重量も重く手に負担がかかるため交換用に購入しました。
重量が軽くなり、音も静かになり購入して良かったです。
用途に応じて先端のアタッチメントも豊富に付いていますので良かったです。
1人が参考にしています