一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 W230 器具本体

一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 W230 器具本体 Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 W230 器具本体 Panasonic(パナソニック)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様ライトバー別売 適合ガード(別売):FK42533 長さ(mm)1250 幅(mm)230 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ天井直付型 ランプの種類LED 内容量1台
注意
※本体のみの販売です。ライトバーは別売りです。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。
※プルスイッチ付、ひとセンサ付(N/NT切替タイプ)、明るさセンサ付の場合、吊具は使用できません。
※10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。
※ガードはひとセンサ付、明るさセンサ付、PiPit調光タイプ・ウィズリモタイプには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13308848 NNLK42523J
3,650
1,298
1,428 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする