ホームアーキ ラインライト 美ルック

ホームアーキ ラインライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ラインライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。
シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。
間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。
建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。

用途建築家照明用幅(mm)30ホワイト高さ(mm)57電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用配光タイプ全般拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22814009LGB50642LB1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)14942.1L150029
55,00023,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
13309277LGB50636LB1-9041.3L90018.3
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13309286LGB50637LB1-9041.3L90018.3
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13309295LGB50638LB1-9041.3L90018.3
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13309304LGB50639LB1-11991.7L120023
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13309320LGB50640LB1-11991.7L120023
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13309329LGB50641LB1-11991.7L120023
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13309338LGB50642LB1-14942.1L150029
55,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13309347LGB50643LB1-14942.1L150029
55,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13309356LGB50644LB1-14942.1L150029
55,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13309277LGB50636LB117256018SLB50636LB1LGB50636LB1 ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 17256018ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13309286LGB50637LB117256027SLB50637LB1LGB50637LB1 ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 17256027ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13309295LGB50638LB117256036SLB50638LB1LGB50638LB1 ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 17256036ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13309304LGB50639LB117256079SLB50639LB1LGB50639LB1 ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 17256079ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13309320LGB50640LB117256088SLB50640LB1LGB50640LB1 ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 17256088ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13309329LGB50641LB117256097SLB50641LB1LGB50641LB1 ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 17256097ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13309338LGB50642LB117256140SLB50642LB1LGB50642LB1 ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 17256140ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13309347LGB50643LB117256149SLB50643LB1LGB50643LB1 ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 17256149ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13309356LGB50644LB117256158SLB50644LB1LGB50644LB1 ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 17256158ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする