LEDフラットランプ 単色タイプ

LEDフラットランプ 単色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 単色タイプ - Panasonic(パナソニック)

LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。

口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1個
注意
※専用の器具でご使用ください。
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
全光束(Lm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13309697LLD2000LCB1(回転用ツメを除く)44985.75312700
6,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
13309706LLD2000NCB1(回転用ツメを除く)38985.75315000
6,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
13309715LLD2000VCB1(回転用ツメを除く)38985.75313500
6,100
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
13309724LLD2020LCB1(回転用ツメを除く)381025.74602700
8,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309740LLD2020LCE1(回転用ツメを除く)38985.04602700
7,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309749LLD2020NCB1(回転用ツメを除く)381025.74605000
8,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309758LLD2020NCE1(回転用ツメを除く)38985.04605000
7,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309767LLD2020VCB1(回転用ツメを除く)381025.74603500
8,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309776LLD2020VCE1(回転用ツメを除く)38985.04603500
7,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309785LLD3020LCB1(回転用ツメを除く)381028.47952700
11,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309794LLD3020LCE1(回転用ツメを除く)38987.77952700
9,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
13309810LLD3020NCB1(回転用ツメを除く)381028.47955000
11,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309819LLD3020NCE1(回転用ツメを除く)38987.77955000
9,900
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
13309828LLD3020VCB1(回転用ツメを除く)381028.47953500
11,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309837LLD3020VCE1(回転用ツメを除く)38987.77953500
9,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309846LLD4000LCB1(回転用ツメを除く)381008.48452700
8,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309855LLD4000NCB1(回転用ツメを除く)381008.48455000
8,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309864LLD4000VCB1(回転用ツメを除く)381008.48453500
8,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする