LEDランプ交換型 ペンダント 本体

LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)

球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13319384LGB16736Φ2501.5ガラスセード:透明249
62,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319400LGB16737Φ2501.5ガラスセード:スモークブラウン249
74,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319409LGB16738Φ2501.5ガラスセード:スモークグレー249
74,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319418LGB16700Φ2001.2ガラスセード:スモークブラウン198
61,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319427LGB16701Φ2001.2ガラスセード:スモークグレー198
61,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319436LGB16739Φ2001.2ガラスセード:透明198
51,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする