Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング:取付不可付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ380カバー密閉質量(kg)2.4高さ(mm)160タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)(白色)30.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯入力電流(A)(100V)0.32色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(白色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台