小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
用途100V配線ダクト用
仕様コードクリップ付、引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.5
高さ(mm)122
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ40形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
LED交換可能
内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13320730 | LGB16464 | 65167045 | LGB16464K |
|
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13320739 | LGB16465 | 65166878 | LGB16465K |
|
LED電球4.3WX1ペンダント温白色 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥9,498 税込¥10,448 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13320748 | LGB16466 | 65167054 | LGB16466K |
|
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13320757 | LGB16467 | 65166887 | LGB16467K |
|
LED電球4.3WX1ペンダント温白色 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |