ホームアーキ ラインブラケット 美ルック
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
薄型デザインで、空間すっきり。
シンプルなデザインで、空間のノイズにならず、壁面に光を広げます。
上下・天井・縦。使い方は、さまざま。
天井面への設置や、縦のラインライトとしての使用もでき、個性的な空間演出が可能です。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様送り配線不可
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
電圧(V)100
制御位相制御式:2線式
材質(カバー)ポリカーボネートカバー付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさフリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)30
演色指数(Ra)高演色93
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13321107 | LGB81873LB1 | 17256605 | SLB81873LB1 |
|
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13321116 | LGB81874LB1 | 17256621 | SLB81874LB1 |
|
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13321125 | LGB81878LB1 | 17256630 | SLB81878LB1 |
|
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥37,980 税込¥41,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13321150 | LGB81883LB1 | 17256648 | SLB81883LB1 |
|
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13321168 | LGB81888LB1 | 17256666 | SLB81888LB1 |
|
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 13321177 | LGB81889LB1 | 17256675 | SLB81889LB1 |
|
ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |