ホームアーキ タスクライト

ホームアーキ タスクライト Panasonic(パナソニック) ホームアーキ タスクライト Panasonic(パナソニック)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
引き出すと、手元灯。収納時は、常夜灯。
照射方向の調節が可能。
ベッドの読書に便利なあかり。手元を狙って照らせます。
プッシュON/プッシュOFFの簡単操作。
灯体本体を押すだけの、手元で操作できます。スイッチも見えないスッキリとしたデザインです。

幅(mm)103 質量(kg)0.4 ホワイト 高さ(mm)103 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 材質(金具)はさみ:取付可能(取付の場合:埋込穴86×81) 埋設深さ(mm)67 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)8 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)57×86 定格光束(Lm)85 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 可動範囲(°)(上下/左右)120/45 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13321204 LGB71591LE1
29,700
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする