LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体

LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)

コンパクト&シンプルデザインで、LEDフラットランプの交換が可能。
薄型デザイン。
下向きにも使用可能。

幅(mm)110 取付壁面(上・下向き取付)専用、ボックス取り付け不可 高さ(mm)50 質量(g)0.4 タイプ壁直付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売 出しろ(mm)100 内容量1台
注意
適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LGB81010 13321360
LGB81010 13321360
13321360 LGB81010 ホワイト
15,900
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LGB81011 13321369
LGB81011 13321369
13321369 LGB81011 ブラック
15,900
6,798
7,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする