曜日別特売

モディファイ スタンドライト

モディファイ スタンドライト - Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト - Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト - Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト - Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト - Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト - Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト - Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト - Panasonic(パナソニック)

慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
フットスイッチ
かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。

アクリルカバー:乳白つや消し電圧(V)100スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※近くでラジオ(AM)をご使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13321850SF251BZΦ2501.4M2528.2
66,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321859SF251WZΦ2501.4M2528.2
66,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321868SF291BFΦ3502.2L3527.4
76,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321877SF291WFΦ3502.2L3527.4
76,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする