シーリングライト

シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック)

白木の枠に面取りを丁寧に施すことで、大型フォルムながら、スリムな印象に見せます。

付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 取付回転金具方式/カチットF 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13323094 LGC35804 竿縁天井取付アダプタ対応(HK9003) □484 2.3 115 (昼光色)32.5
72,000
29,980
32,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13323110 LGC45804 竿縁天井取付アダプタ対応(HK9059) □534 3.4 132 (昼光色)35.3
91,000
37,980
41,778 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13323119 LGC55804 竿縁天井取付アダプタ対応(HK9059) □534 3.4 132 (昼光色)40.4
97,000
39,980
43,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする