シーリングライト
風格のある自然木をおしみなく使ったあかり。
立体感あふれる意匠に仕上げました。
付属品専用リモコン送信器
適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9059)
幅(mm)□562
質量(kg)3.9
色アクリルカバー:乳白つや消し
取付回転金具方式/カチットF
高さ(mm)158
材質(本体)木製(白木)
電圧(V)100
構造虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
明るさフリー
特性手作り品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。