シーリングライト

シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック) シーリングライト Panasonic(パナソニック)

空間への圧迫感を抑える薄型設計。天井にすっきりと納まります。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。

付属品専用リモコン送信器 適合竿縁天井取付アダプタ対応(HK9059) 幅(mm)□580 カバーカバーキャッチ付 質量(kg)3.1 アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り 取付プッシュプル方式/カチットF 高さ(mm)513 電圧(V)100 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 明るさフリー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13323259 LGC35810 (昼光色)32 (昼光色)132.8 (100V)0.33 (昼光色)4250 ~8畳
67,000
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13323268 LGC45810 (昼光色)35.3 (昼光色)137.3 (100V)0.36 (昼光色)4850 ~10畳
73,000
29,980
32,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
13323277 LGC55810 (昼光色)40.4 (昼光色)134.9 (100V)0.42 (昼光色)5450 ~12畳
79,000
32,980
36,278 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする